曜日別特売

SMDレジスタ 1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入

SMDレジスタ 1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入 - 釜屋電機

厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)

仕様●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:-200 → +500ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-58内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62088034RMC1/8-1R0FTP
600
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする