SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入

SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入 - YAGEO

鉛フリー終端の Yageo 2.2 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在

仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7097-86内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62088960SR1206JR-7W2R2L
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする