曜日別特売

SMDレジスタ 24.9kΩ 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入

SMDレジスタ 24.9kΩ 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:24.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6949-15内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62092049RQ73C1J24K9BTD
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする