BOURNS
SMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 10個入
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2W
アズワン品番
65-7044-34
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092539
CRM2512AFX-1000ELF
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください