ARCOL(OHMITE)
SMDレジスタ 2Ω TO-252 45W 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W
アズワン品番
65-6971-04
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093948
TKH45P2R00FE-TR
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください