曜日別特売

SMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 - KOA
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:37.4kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-81内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62097274RN73R2ATTD3742B25
56,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする