YAGEO
SMDレジスタ 3mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番
65-6988-67
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62098270
PA2512FKF7W0R003E
¥830
¥
819
¥901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください