曜日別特売

SMDレジスタ 47Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

SMDレジスタ 47Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 - YAGEO

Yageo RC シリーズ 47O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7079-37内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62100966RC0402FR-0747RL
130
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする