曜日別特売

SMDレジスタ 5.6Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

SMDレジスタ 5.6Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃耐性に優れた 5.6 Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62102549ERJH3GJ5R6V65-7077-15
880
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
62102558ERJH3GJ562V65-7077-53
890
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする