SMDレジスタ 56kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 56kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B
1206型抵抗器、ERJ8ENシリーズ - 1 % (5 kΩ → 2.2 MkΩ)
パナソニック製のERJ8EN精密抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は軽量かつ小型の構造で、抵抗値許容差が小さく、信頼性の高いソリューションを提供します。 ERJ8ENチップ抵抗器はリフローはんだ

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6944-02内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62103809ERJ8ENF5602V
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする