SMDレジスタ 56kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード62103809 品番ERJ8ENF5602V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B
1206型抵抗器、ERJ8ENシリーズ - 1 % (5 kΩ → 2.2 MkΩ)
パナソニック製のERJ8EN精密抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は軽量かつ小型の構造で、抵抗値許容差が小さく、信頼性の高いソリューションを提供します。 ERJ8ENチップ抵抗器はリフローはんだ
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B。1206型抵抗器、ERJ8ENシリーズ - 1 % (5 kΩ → 2.2 MkΩ)。パナソニック製のERJ8EN精密抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は軽量かつ小型の構造で、抵抗値許容差が小さく、信頼性の高いソリューションを提供します。 ERJ8ENチップ抵抗器はリフローはんだ付けとフローはんだ付けの両方に対応しており、自動装着機にも使用できます。製品用途の情報。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途での使用に最適です。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6944-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする