SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入

SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入 - YAGEO

5 m Ω の Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6988-68内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62104247PA2512FKF7T0R005E
1,240
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする