SMDレジスタ 62kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

SMDレジスタ 62kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 - Panasonic(パナソニック)

精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG、1G ERJ 1R、2R、3R、6R ERJ 3E、6E、8E、14、12、1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R、2R、

仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:62kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7011-34内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62105184ERJ2RKF6202X
6,940
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする