曜日別特売

SMDレジスタ 68Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 68Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入 - Panasonic(パナソニック)

1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %
パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。
特長と利点:
耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのど

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJT14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6954-49内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62106286ERJT14J68RU
55,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする