SMDレジスタ 9.1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入

SMDレジスタ 9.1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144
1206型低抵抗抵抗器 - 0.25 W
パナソニックのERJ 8Rチップ抵抗器は軽量かつ小型です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。
AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。
用途
これらの電流検出抵抗器は

仕様●抵抗:9.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8RQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7208-04内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62108474ERJ8RQF9R1V
230
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする