京セラ
SMTアンテナ <-2dBi 4G LTE 1セット 1120個入
仕様
●入数:1リール(1120個入り)●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:<-2 dBi, <1.2dBi●寸法:35 x 9 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:35mm●幅:9mm
アズワン品番
65-7153-91
内容量
1セット(1120個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62108815
LSP69001299TR
¥
533,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください