曜日別特売

SOGI ぐいのみ徳利 3点セット

SOGI ぐいのみ徳利 3点セット - 用美(ヤマコー)SOGI ぐいのみ徳利 3点セット - 用美(ヤマコー)SOGI ぐいのみ徳利 3点セット - 用美(ヤマコー)SOGI ぐいのみ徳利 3点セット - 用美(ヤマコー)

削ぎ目が個性的なSOGIシリーズに酒器が新登場。
模様のシャープさと丸みのあるやわらかなシルエットが、食卓のアクセントになります。
手作り品のため、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
熱湯を急に注がないでください。割れの原因となります。
直火使用不可。

仕様●サイズ(約):ぐいのみ/Φ7.2×H4.6cm 、徳利/Φ9.5×H8cm●容量(約):ぐいのみ/100mL、徳利/230mL●箱サイズ(約):23.7×16×H8.5cm●パッケージ重量(約):490g●材質:陶器(美濃焼)●生産国:日本●箱入り内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62109287#7972365-4338-64
3,500
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
62109296#7972465-4338-65
3,500
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
62109305#7972565-4338-66
3,500
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする