曜日別特売

SPCスキーブ形分液ロート PTFEコック 6544シリーズ

SPCスキーブ形分液ロート PTFEコック 6544シリーズ - コスモスビード

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:200mL●上栓:SPC-19●PTFEコック:16●下部:SPC-19アズワン品番65-6869-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621095246544-03
25,900
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする