ビーエム機器
SureSeal AL Cryo BMF-FC-100シリーズ
SureSeal AL Cryo Sealing Films
低温でのサンプル保存に最適
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x132.6mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃
アズワン品番
65-3811-09
内容量
1セット(4個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62110678
BMF-FC-100
¥
102,400
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください