曜日別特売

SureSeal AL Cryo, Sterile BMF-FCS-25シリーズ

SureSeal AL Cryo, Sterile BMF-FCS-25シリーズ - ビーエム機器

SureSeal AL Cryo Sealing Films, Sterile
低温でのサンプル保存に最適
滅菌済

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x132.6mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃アズワン品番65-3811-10内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62110687BMF-FCS-25
17,400
17,399
19,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする