TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN

TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN - 未来コーセン

レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。
拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。
特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。
優れた耐薬品性を発揮します。

仕様●サイズ:23×23cm●材質:ポリエステル 100%●目付:140g/m2●保水性:450%、5秒後●厚み:0.65 ± 0.05mm●入数:1箱(300枚×4袋入)アズワン品番65-5697-83内容量1箱(4袋×300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62111624-
60,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする