TECHNO WIPER(R) スイトロン 23×23cm 100枚入

TECHNO WIPER(R) スイトロン 23×23cm 100枚入 - 未来コーセンTECHNO WIPER(R) スイトロン 23×23cm 100枚入 - 未来コーセン

割繊マイクロファイバーを使用した厚手の編み物ワイピングクロスです。
特殊な編組織により高吸液性(自重760%)を実現しています。
2mmの厚みがあり高クッション性能に優れています。
優れた拭き取り性能・耐薬品性を発揮します。

内容量1箱(100袋×1枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62111640-65-5697-87
42,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
62111649-65-5697-86
56,000
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする