KOA
TLRH3AP Resistor Kit 2512 1m - 10m
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:10●テクノロジー:電流検知●シリーズ:TLR●個数:1000
アズワン品番
65-6935-93
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112087
TLR3APDBK
¥
9,690
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください