TRACO POWER
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA
長さ(mm)
11.6
幅(mm)
10.2
取付
PCBマウント
奥行(mm)
7.5
シリーズ
TSR 1E
定格電力(W)
5
出力電圧(V)
5dc
出力点数
1
出力電流(mA)
1000
動作温度(℃)
-40~85
効率
92%
アズワン品番
65-7217-99
パッケージ
SIP-3
ロードレギュレーション
1.5%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
7~36dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62113137
TSR 1-2450E
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください