Linx
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1セット 1500個入
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:基板●ゲイン:0.5dBi●コネクタジェンダー:オス●シリーズ:CHP
アズワン品番
65-7150-56
内容量
1セット(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62114695
ANT-2.45-CHP-T
¥
491,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください