Linx
WiFiアンテナ RP SMA WiFi ホイップ 1袋 2個入
仕様
●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●シリーズ:RH
アズワン品番
65-7151-03
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62114756
ANT-2.4-CW-RH-RPS
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください