Linx
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ
仕様
●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃
アズワン品番
65-7152-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62114790
ANT-2.4-CW-RCT-SS
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください