Linx
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1袋 2個入
仕様
●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 GHz●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃
アズワン品番
65-7151-07
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62114826
ANT-2.4-CW-RAH-SMA
¥
4,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください