TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
WiFiアンテナ WiFi Dual Band ホイップ 1袋 2個入
仕様
●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:8g●動作温度 Max:+75℃
アズワン品番
65-7156-21
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62114930
4-1982564-1
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください