Linx
WiFiアンテナ WiFi ホイップ 1セット 50個入
仕様
●入数:1トレイ(50個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:105mm●動作温度 Max:+90℃
アズワン品番
65-7152-74
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62114966
ANT-2.4-PW-QW-UFL
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください