Linx
WiFiアンテナ WiFi 角型 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:角型●実装タイプ:PCB●ゲイン:2.7 → 4.3dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.16g●高さ:8.4mm●幅:1.1mm●動作温度 Max:+130℃
アズワン品番
65-7154-90
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62114975
ANT-DB1-nSP250-T
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください