エスコ
x 2.5/48x74mm ポケットルーペ 角型/ブラウン
レザーケース付
仕様
●型番:1721-46●カラー:ブラウン●サイズ(W×D×H)mm:88×54×7●レンズサイズ:48×74mm●材質:PXM光学樹脂レンズ●重量(g):28g●倍率:2.5倍
アズワン品番
65-3889-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62115167
EA756B-92
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください