エスコ
Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式
ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。
固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。
握りやすいエラストマーグリップ採用。
仕様
●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式
アズワン品番
65-3885-71
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62115325
EA585JE-1
オープン
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表