曜日別特売

エンドキャップ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1袋 50個入

エンドキャップ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ピンチエンドキャップ3:1、タイプPEC
ピンチエンドキャップは、電気ハーネスのスタブスプライスの機械的及び環境的保護に使用することができます。
PECピンチエンドキャップ、内側接着性ライナー すばやく簡単に取り付けることができるため、電気用途以外にも使用することができます。

仕様●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:27mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PECアズワン品番65-7362-84内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62129228416-00002 PEC-9/3-PO-X-BK
5,850
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする