用美(ヤマコー)
おでかけ 茶器セット 黒
おでかけ用の茶器セットです。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。
天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。
仕様
●セット内容:抹茶碗1、棗1、ケース付き茶せん1、茶さじ1、敷き布1、布巾1、い草製籠1●サイズ(約):抹茶碗/Φ9.3×H6.3cm 、籠/20×10×H12.5cm(持ち手10cm)、茶せん/Φ4.5×H8.2cm●重量(約):360g●材質:抹茶碗/陶器 、籠/い草 、茶せん/竹 、茶さじ/竹 、棗/プラ●生産国:抹茶碗/日本、籠/ベトナム、茶せん/中国、茶さじ/中国●PP袋入り
アズワン品番
65-4336-96
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62130470
#82019
¥6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください