三菱マテリアル
ガス放電管 直流放電開始電圧:500V
サージアブソーバ、DSAZRシリーズ
幅広い電源回路に最適 TVアンテナ入力回路用サージ保護
仕様
●シリーズ:DSAZR●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:1kA●直流放電開始電圧:500V●最大定格電圧:125 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 8.5 x 28.5mm●リード間隔:12.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:28.5mm●長さ:21.5mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●静電容量:2pF
アズワン品番
65-7168-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62131748
DSAZR1-301L
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください