TDK
ガス放電管 直流放電開始電圧:588V 1袋 5個入
標準サイズ 高フォロー電流機能 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 高フォロー電流の用途 電源 家庭用電化製品 AC 電源ラインデバイス
仕様
●シリーズ:EF470X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:588V●過電圧:800V●最大定格電圧:150 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 6mm●奥行き:8mm●高さ:8.2mm●長さ:6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pF
アズワン品番
65-7008-74
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62131757
B88069X5080T502
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください