曜日別特売

ぐいのみ 1個入

ぐいのみ 1個入 - 用美(ヤマコー)

さわやかなヒノキの香りの素朴なぐいのみです。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。
写真と商品の色が異なる場合がありますのでご了承くださ

仕様●サイズ(約):Φ4.3×H5.6cm(内高3.8cm)●重量(約):25g●材質:ひのき●塗装:ウレタン(内部は無塗装)●生産国:日本●PP袋入りアズワン品番65-4332-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62134959#79468
570
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする