WURTH ELEKTRONIK
クランプフィルタ 内径:12.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 26個入
仕様
●入数:1トレイ(26個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:41.6 x 33.5 x 28.4mm●開口部直径:12.5mm●開口数:1●外側の奥行き:41.6mm●外側の高さ:28.4mm●外側の幅:33.5mm
アズワン品番
65-7137-74
内容量
1セット(26個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62139816
74272222
¥
31,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください