WURTH ELEKTRONIK
クランプフィルタ 内径:7.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 38個入
仕様
●入数:1トレイ(38個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●インピーダンス @ 25 MHz:64Ω●開閉式:あり●外形寸法:40 x 24 x 20mm●開口部直径:7.5mm●開口数:1●外側の奥行き:40mm●外側の高さ:20mm●外側の幅:24mm
アズワン品番
65-7121-52
内容量
1セット(38個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62139868
74272131
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください