曜日別特売

ケーブル Cable コントローラ用

ケーブル Cable コントローラ用 - フエニックス・コンタクトケーブル Cable コントローラ用 - フエニックス・コンタクトケーブル Cable コントローラ用 - フエニックス・コンタクトケーブル Cable コントローラ用 - フエニックス・コンタクトケーブル Cable コントローラ用 - フエニックス・コンタクトケーブル Cable コントローラ用 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度: -40 → 70 ℃

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLK内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62152547229950565-7314-75
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62152565229640165-7314-48
9,880
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
62152574229920465-7315-37
6,090
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62152599229953465-7314-81
23,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62152608228892765-7313-82
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
62152617231814365-7312-96
9,350
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
62152626229929165-7313-52
8,480
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
62152556228896965-7313-85
10,100
取扱い終了
返品不可
62152590229622365-7278-97
54,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする