曜日別特売

ケーブル KTPX00 F モバイル用

ケーブル KTPX00 F モバイル用 - SIEMENS

Siemens 10 m 接続ケーブル( KTPX00 ( F )モバイル用)です。動作時の周囲温度範囲: 0 → 55 ℃ 最大伸張負荷: 300 N

仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:KTPX00 (F) モバイル●ケーブル長:10mアズワン品番65-7342-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621526446AV2181-5AF10-0AX0
85,000
83,980
92,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする