WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクランプ 配線クリップ 10.7 mm 8.4mm 自消性 1袋 1000個入
用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.8mm●幅:10.7 mm●深さ:8.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:8.8 x 10.7 x 8.4mm
アズワン品番
65-7395-19
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153570
522230000
¥
71,700
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください