WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクランプ 配線クリップ 11.9 mm 14.3mm 自消性 1袋 1000個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.9mm●幅:11.9 mm●深さ:14.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番
65-7395-63
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153579
522220000
¥66,600
¥
65,980
¥72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください