WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 25個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:17mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 17mm
アズワン品番
65-7393-95
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153780
521414000
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください