WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 500個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 34mm
アズワン品番
65-7396-64
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153789
521418000
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください