ケーブルクリップ 配線クリップ 10.5mm x 5.25 mm 17.7mm 1袋 100個入

ケーブルクリップ 配線クリップ 10.5mm x 5.25 mm 17.7mm 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

WPCワイヤプッシュインクリップ
複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.5mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:17.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 17.7mmアズワン品番65-7421-23内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62154026151-75109 WPC10-PA66-NA
7,020
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする