曜日別特売

ケーブルクリップ 配線クリップ 13mm x 1箱 1500個入

ケーブルクリップ 配線クリップ 13mm x 1箱 1500個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton プッシュアンドクリック式クロークリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する幅広い用途で使用され

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7426-82内容量1箱(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62154078151-02874
89,300
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする