WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 11.3mm 自消性 1袋 20個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7397-05
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154114
523232000
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください