WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5mm x 12.9 mm 自消性 1袋 500個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:15.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.1mm●幅:12.9 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番
65-7394-24
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154139
500917000
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください